Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER AVS30M10 Melt Blown Kartuş 5 Gpm 30 Mikron - 6'lı Paket | AD8ZUU 4NUZ5

PARKER AVS30M10 Melt Blown Kartuş 5 Gpm 30 Mikron - 6'lı Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ZUU Modeli: AVS30M10Çapraz Referans: 4NUZ5
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
€61.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eriyik Üflemeli Filtre Kartuşu
filtre MedyaPolipropilen
Akış hızı5 dev / dak
Yükseklik10 "
Dia İçinde.1-1 / 16 "
Maks. Basınç35 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
mikron30
Dış Çap.2.437 "
Azaltırparçacıklar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.11
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)20.57
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Akış hızıYükseklikDia İçinde.+Maks. BasınçMaks. Sıcaklık.mikronpaket adetÜcret
PARKER AVS5M10 Eritilerek Şişirilmiş Kartuş 5 Gpm 5 Mikron - 6'lı Paket | AD8ZUQ 4NUZ2 AVS5M102.437 "5 dev / dak10 "1-1 / 16 "Eriyik Üflemeli Filtre Kartuşu35 psi140 Derece F56€63.96
PARKER AVS10M10 Melt Blown Kartuş 5 Gpm 10 Mikron - 6'lı Paket | AD8ZUR 4NUZ3 AVS10M102.437 "5 dev / dak10 "1-1 / 16 "Eriyik Üflemeli Filtre Kartuşu35 psi140 Derece F106€60.78
PARKER AVS20M10 Eritilerek Şişirilmiş Kartuş 5 Gpm 20 Mikron - 6'lı Paket | AD8ZUT 4NUZ4 AVS20M102.437 "5 dev / dak10 "1-1 / 16 "Eriyik Üflemeli Filtre Kartuşu35 psi140 Derece F206€60.78
PARKER AVS75M10 Eritilerek Şişirilmiş Kartuş 5 Gpm 75 Mikron - 6'lı Paket | AD8ZUV 4NUZ7 AVS75M102.437 "5 dev / dak10 "1-1 / 16 "Eriyik Üflemeli Filtre Kartuşu35 psi140 Derece F756€57.79
PARKER AVS5M20 Eriyik Şişirme Kartuş 10 Gpm 5 Mikron - 6'lı Paket | AD8ZUW 4NUZ8 AVS5M202.437 "10 dev / dak20 "1-1 / 16 "Eriyik Üflemeli Filtre Kartuşu35 psi140 Derece F56€129.99
PARKER AVS10M20 Melt Blown Kartuş 10 Gpm 10 Mikron - 6'lı Paket | AD8ZUX 4NUZ9 AVS10M202.437 "10 dev / dak20 "1-1 / 16 "Eriyik Üflemeli Filtre Kartuşu35 psi140 Derece F106€124.78
PARKER AVS20M20 Eriyik Şişirme Kartuş 10 Gpm 20 Mikron - 6'lı Paket | AD8ZVX 4NVA1 AVS20M202.437 "10 dev / dak20 "1-1 / 16 "Eriyik Üflemeli Filtre Kartuşu35 psi140 Derece F206€124.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER AVS30M10 Melt Blown Kartuş 5 Gpm 30 Mikron - 6'lı Paket
€61.25 / paket