Parker B30-3bp | Hızlı Bağlayıcı, 1/4 İnç Boyut, 300 Psi, Pirinç | 30n193 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER B30-3BP Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Boyut, 300 Psi, Pirinç | AC4VUU 30N193

PARKER B30-3BP Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Boyut, 300 Psi, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4VUU Modeli: B30-3BPÇapraz Referans: 30N193
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
€47.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı bağlantı
Barb Boyutu1 / 4 "
gövde MalzemesiPirinç
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüLok Hortum Ucu
Hortum bağlantısıİlerlemek
Hortum İç Çapı.1 / 4 "
Kavşak TipiSanayi
Kilit tipiTırnakları
Kilitleme TipiBas-Bağlan
MalzemePirinç
Maks. akışCfm 25
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç300 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Conta MalzemesiNitril
MühürlerNitril
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F
Valf TipiBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu BoyutuBarb BoyutuVücut ölçüsüKonu TürüBağlantı TürüHortum bağlantısıHortum İç Çapı.Maks. akışÜcret
PARKER B30-3B Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Boyut, 300 Psi, Pirinç | AC4VUT 30N192 B30-3B-1 / 4 "1 / 4 "-Hortum ucuHortum Diken1 / 4 "Cfm 25€41.42
PARKER B30-5BP Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Boyut, 300 Psi, Pirinç | AC4VUV 30N194 B30-5BP-3 / 8 "1 / 4 "-Lok Hortum Ucuİlerlemek3 / 8 "Cfm 25€44.60
PARKER B32 Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AC4VUW 30N195 B321 / 4-18 "-1 / 4 "ErkekNPTF(M) NPT-Cfm 25€38.61
PARKER B32E Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AC4VUX 30N196 B32E3 / 8-18 "-1 / 4 "ErkekNPTF(M) NPT-Cfm 25€41.27
PARKER B33A Hızlı Bağlantı, 1/8 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AC4VUZ 30N198 B33A1 / 8-27 "-1 / 4 "KadınNPTF(F) NPT-Cfm 25€42.84
PARKER B33E Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AC4VVA 30N199 B33E3 / 8-18 "-1 / 4 "KadınNPTF(F) NPT-Cfm 25€37.76
PARKER B34-5BP Hızlı Ataşman Değiştirici, 3/8 İnç Boyut, 300 Psi, Pirinç | AC4VVC 30N202 B34-5BP-3 / 8 "3 / 8 "-Lok Hortum Ucuİlerlemek3 / 8 "Cfm 50€67.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER B30-3BP Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Boyut, 300 Psi, Pirinç
€47.81 / Adet