Parker B3c | Nipel, 1/4 İnç Gövde Boyutu, 1/4-18 İnç Diş Boyutu, Pirinç | 30n393 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER B3C Nipel, 1/4 İnç Gövde Boyutu, 1/4-18 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AC4WDJ 30N393

PARKER B3C Nipel, 1/4 İnç Gövde Boyu, 1/4-18 İnç Diş Boyu, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4WDJ Modeli: B3CÇapraz Referans: 30N393
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
€8.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
gövde MalzemesiPirinç
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüNPTF
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiOtomotiv, Tru-Flate
MalzemePirinç
Maks. akışCfm 25
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç300 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F
Konu Boyutu1 / 4-18 "
Konu TürüKadın
Valf TipiValfsiz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7412200025
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışBarb Boyutugövde MalzemesiBoru BoyutuKonu BoyutuKonu TürüVücut ölçüsüBağlantı TürüÜcret
PARKER 2C Nipel, 1/4 İnç Gövde Boyutu, 1/4-18 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4VYA 30N269 2CCfm 25-Çelik1 / 4 "1 / 4-18 "Erkek1 / 4 "NPTF€6.46
PARKER 2F Nipel, 1/2 İnç Gövde Boyutu, 1/2 -14 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4VYD 30N272 2FCfm 110-Çelik1 / 2 "1 / 2-14 "Erkek1 / 2 "NPTF€14.19
PARKER 0C Nipel, 1/4 İnç Gövde Boyutu, 1/8 -27 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4WCP 30N375 0CCfm 25-Çelik1 / 8 "1 / 8-27 "Erkek1 / 4 "NPTF€7.25
PARKER 0E Nipel, 3/8 İnç Gövde Boyutu, 1/4-18 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4WCQ 30N376 0ECfm 50-Çelik1 / 4 "1 / 4-18 "Erkek3 / 8 "NPTF€13.53
PARKER 0F Nipel, 1/2 İnç Gövde Boyutu, 3/8 -18 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4WCR 30N377 0FCfm 110-Çelik3 / 8 "3 / 8-18 "Erkek1 / 2 "NPTF€15.07
PARKER 1E Nipel, 3/8 İnç Gövde Boyutu, 1/4-18 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4WCU 30N379 1ECfm 50-Çelik1 / 4 "1 / 4-18 "Kadın3 / 8 "NPTF€15.21
PARKER 3C Nipel, 1/4 İnç Gövde Boyutu, 1/4-18 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4WCW 30N381 3CCfm 25-Çelik1 / 4 "1 / 4-18 "Kadın1 / 4 "NPTF€7.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER B3C Nipel, 1/4 İnç Gövde Boyu, 1/4-18 İnç Diş Boyu, Pirinç
€8.12 / Adet