Parker B3g0bb549c | Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | 3fdn1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER B3G0BB549C Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AC9AKG 3FDN1

PARKER B3G0BB549C Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9AKG Modeli: B3G0BB549CÇapraz Referans: 3FDN1
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
€246.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSelenoid / Yay
Hava Valfi Tipi3 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık5 Derece ila 120 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
Hacim Katsayısı0.75
Elektrik bağlantıları15mm, 3-Pin Erkek DIN
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Normalde Açık / Normalde KapalıNormalde kapalı
Toplam yükseklik1.5 "
Uzunluk4"
toplam Genişlik1"
Geçersiz KılKilitlenmeyen Flush
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu1 / 8 "NPT
Boru Boyutu1 / 8 "
basınç Aralığı20 - 145 psi
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8481200060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç tüketimiOrtam Sıcaklığı AralıkHacim Katsayısıbasınç AralığıGerilimElektrik bağlantılarıToplam yükseklikUzunlukÜcret
PARKER B3G0BB553C Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 120vac | AC9AKB 3FDL5 B3G0BB553C-5 Derece ila 120 Derece F0.7520 - 145 psi120 VAC15mm, 3-Pin Erkek DIN1.5 "4"€243.65
PARKER B5G1BB553C Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AC9AKC 3FDL6 B5G1BB553C-5 Derece ila 120 Derece F1.420 - 145 psi120 VAC15mm, 3-Pin Erkek DIN2.5 "5.25 "€284.33
PARKER B6V2BB553A Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 120vac | AC9AKD 3FDL7 B6V2BB553A-5 Derece ila 120 Derece F2.720 - 145 psi120 VAC15mm, 3-Pin Erkek DIN2.5 "5.5 "€408.45
PARKER B7V3BB553A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac | AC9AKE 3FDL8 B7V3BB553A-5 Derece ila 120 Derece F5.935 - 145 psi120 VAC15mm, 3-Pin Erkek DIN3"8"€626.64
PARKER B8V4BB553A Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/4 İnç 120vac | AC9AKF 3FDL9 B8V4BB553A-5 Derece ila 120 Derece F735 - 145 psi120 VAC15mm, 3-Pin Erkek DIN3"8"€720.21
PARKER B5G1BB549C Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | AC9AKH 3FDN2 B5G1BB549C-5 Derece ila 120 Derece F1.420 - 145 psi24 VDC15mm, 3-Pin Erkek DIN2.5 "5.25 "€284.33
PARKER B6V2BB549A Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc | AC9AKJ 3FDN3 B6V2BB549A-5 Derece ila 120 Derece F2.720 - 145 psi24 VDC15mm, 3-Pin Erkek DIN2.5 "5.5 "€401.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER B3G0BB549C Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc
€246.15 / Adet