Parker B73 | Hızlı Bağlayıcı, 1/4 İnç Diş Boyutu, 300 Psi, Pirinç | 30n339 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER B73 Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Diş Boyutu, 300 Psi, Pirinç | AC4WBA 30N339

PARKER B73 Hızlı Bağlayıcı, 1/4 İnç Diş Boyutu, 300 Psi, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4WBA Model: B73Çapraz Referans: 30N339
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
€40.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı bağlantı
gövde MalzemesiPirinç
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüNPTF
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiLincoln
Kilit tipiTopları kilitlemek
Kilitleme Tipikol
MalzemePirinç
Maks. akışCfm 25
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç300 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Boru Boyutu1 / 4 "
Conta MalzemesiNitril
MühürlerNitril
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F
Konu Boyutu1 / 4-18 "
Konu TürüKadın
Valf TipiBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum bağlantısıKonu TürüÜcret
PARKER B72 Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Diş Boyutu, 300 Psi, Pirinç | AC4WAZ 30N338 B72(M) NPTErkek€44.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER B73 Hızlı Bağlayıcı, 1/4 İnç Diş Boyutu, 300 Psi, Pirinç
€40.71 / Adet