Parker B763bb553a | Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac | 3fdw9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER B763BB553A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac | AC9AMZ 3FDW9

PARKER B763BB553A Solenoid Hava Kontrol Valfi 1/2 İnç 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9AMZ Modeli: B763BB553AÇapraz Referans: 3FDW9
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
€1,055.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid / Solenoid
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 3 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık5 Derece ila 120 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
Merkez PozisyonAçılış
Hacim Katsayısı5.7
Elektrik bağlantıları15mm, 3-Pin Erkek DIN
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Toplam yükseklik3"
Uzunluk11 "
toplam Genişlik1.5 "
Geçersiz KılKilitlenmeyen Flush
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu1 / 2 "NPT
Boru Boyutu1 / 2 "
basınç Aralığı45 - 145 psi
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru Boyutubasınç AralığıGerilimÜcret
PARKER B350BB553C Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 120vac | AC9AKY 3FDP7 B350BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 - 145 psi120 VAC€470.70
PARKER B551BB553C Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AC9AKZ 3FDP8 B551BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 - 145 psi120 VAC€565.91
PARKER B652BB553A Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 120vac | AC9ALA 3FDP9 B652BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 - 145 psi120 VAC€708.28
PARKER B753BB553A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac | AC9ALB 3FDR1 B753BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 - 145 psi120 VAC€1,063.23
PARKER B854BB553A Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/4 İnç 120vac | AC9ALC 3FDR2 B854BB553A6.63"11 "1.5 "3 / 4 "45 - 145 psi120 VAC€979.98
PARKER B350BB549C Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 24vdc | AC9ALD 3FDR3 B350BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 - 145 psi24 VDC€490.57
PARKER B551BB549C Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | AC9ALF 3FDR5 B551BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 - 145 psi24 VDC€568.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER B763BB553A Solenoid Hava Kontrol Valfi 1/2 İnç 120vac
€1,055.07 / Adet