PARKER C620S Çek Valf, 1/6 İnç Boy, Sıralı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | emniyet valfi |
Bağlantı Türü | Kadın-Kadın |
Çatlama basıncı | 5 psi |
Maks. Akış hızı | 5 Gpm |
Maks. İşletme basıncı | 5000 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 121 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 ° C |
Liman | 6" |
Conta Malzemesi | Nitril |
Konu Türü | SAE |
Vana Malzemesi | Çelik |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00