Parker Cap024'ler | Süper Bobin, 5/8 İnç, 24 Vac | 4dmk1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER CAP024S Süper Bobin, 5/8 İnç, 24 VAC | AD7DAN 4DMK1

PARKER CAP024S Süper Bobin, 5/8 İnç, 24 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7DAN Modeli: CAP024SÇapraz Referans: 4DMK1

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€71.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+bobin
Bobin TipiGüçlü
Current Rating1.17
Giriş Gerilimi24 VDC
Güç tüketimi28 W
Direniş20.6 Ohm
IptalÇift Maça
Gerilim24 VDC
vat miktarı28 W

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481909085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Valf Numarasına Uyar (4UA82, 4UA83, 4UA88, 4UA89, 4UA90, 4UA91)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCurrent RatingGiriş GerilimiGüç tüketimiDirenişGerilimÜcret
PARKER CAP115C Süper Bobin, 5/8 İnç, 115 VAC | AD7DAL 4DMJ8 CAP115C0.26115 VAC28 W417 Ohm115 VAC€125.61
PARKER CAP012L Süper Bobin, 5/8 İnç, 12 VAC | AD7DAP 4DMK2 KAP012L2.3312 VDC28 W5.14 Ohm12 VDC€70.42
PARKER CAP024L Süper Bobin, 5/8 İnç,24 VAC | AD7DAQ 4DMK3 KAP024L1.1724 VDC28 W20.6 Ohm24 VDC€74.48
PARKER CCS115D Süper Bobin, 1/2 İnç, 115 VAC | BN2KFC CCS115D0.17115 VAC16 W680 Ohm115 VAC€110.82
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER CAP024S Süper Bobin, 5/8 İnç, 24 VAC
€71.60 / Adet