Parker Cfq-a-12 | Hidrolik Akış Kontrol Vanası | 38d921 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER CFQ-A-12 Hidrolik Akış Kontrol Vanası | AC7DVE 38D921

PARKER CFQ-A-12 Hidrolik Akış Kontrol Vanası

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7DVE Modeli: CFQ-A-12Çapraz Referans: 38D921
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
€560.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Akış Kontrol Vanası
Akış Aralığı35 GPM
Maks. Basınç3000 psi
Liman# 12 SAE
TipÖncelik, Değişken Akış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.71
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8481200050
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER CFQ-A-12 Hidrolik Akış Kontrol Vanası
€560.45 / Adet