PARKER D3W9CNYK5 Yön Valfi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Yön Ventili |
Bobin Voltları | 110-120CA |
3000 PSI'da GPM | 12 |
Yükseklik | 5.06 " |
Holding Amper | 95VA |
Hz | 50/60 |
Kalkış Amperleri | 3.5 |
uzunluk | 9.85 " |
Maks. Basınç | 5000 psi |
Maks. Alan sayısı Tank Basıncı (PSI) | 1500 |
Pozisyonların Sayısı | 3 |
Yol sayısı | 4 |
Mühür türü | Nitril O-Halkası |
beden | CETOP-05 |
Biriktirme türü | Tandem |
Tip | Solenoid Kumandalı |
genişlik | 2.76 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.53 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.99 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 8481200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bobin Voltları | 3000 PSI'da GPM | Yükseklik | uzunluk | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1VW004CNYGF5 | FS 110-120 | 12 | 3.81 " | 8.3 " | CETOP-03 | 1.81 " | €711.27 | |
D1VW009CNYGF5 | FS 110-120 | 12.5 | 3.81 " | 8.3 " | CETOP-03 | 1.81 " | €543.03 | |
D3W1CNYK5 | - | - | 5.06 | 9.85 | D05 | - | €843.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00