Parker DC604-2 | Tahliye Musluğu, 1/8 İnç Diş Boyutu, Pirinç | 21vl74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER DC604-2 Tahliye Musluğu, 1/8 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AF7LHA 21VL74

PARKER DC604-2 Tahliye Musluğu, 1/8 İnç Diş Boyutu, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LHA Modeli: DC604-2Çapraz Referans: 21VL74
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
€6.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Drenaj musluğu
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı Türüdişli
HandleKanat Aşağı Bakan
Kolu tipiT şeklinde
Hex Boyutu7 / 16 "
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.121 Derece C
Maks. Basınç150 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-54 ° C
Toplam yükseklik55 / 64 "
Boru Boyutu1 / 8 "
ShapeDış Mühür
stilErkek Boru
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
Konu Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8481801085

Ürün Detayı:

  • Koltuk Konumu (Harici)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu BoyutuHandleHex BoyutuMin. Çalışma sıcaklığı.Toplam yükseklikBoru BoyutuShapestilÜcret
PARKER DC602-4 Tahliye Musluğu, 1/4 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AB6KVN 21VL70 DC602-41 / 4 "kanat9 / 16 "-54 ° C15 / 16 "1 / 4 "İç MühürErkek Boru€9.71
PARKER DC602-2 Tahliye Musluğu, 1/8 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AF7LGW 21VL69 DC602-21 / 8 "kanat13 / 32 "-54 ° C59 / 64 "1 / 8 "İç MühürErkek Boru€8.79
PARKER DC603-2 Tahliye Musluğu, 1/8 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AF7LGX 21VL71 DC603-21 / 8 "Pirinç Kanat5 / 8 "-54 ° C1 13 / 32 "1 / 8 "İç MühürErkek Boru€15.13
PARKER DC603-4 Tahliye Musluğu, 1/4 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AF7LGY 21VL72 DC603-41 / 4 "Pirinç Kanat5 / 8 "-54 ° C1 35 / 64 "1 / 4 "İç MühürErkek Boru€13.99
PARKER DC603-6 Tahliye Musluğu, 3/8 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AF7LGZ 21VL73 DC603-63 / 8 "Pirinç Kanat11 / 16 "-54 ° C1.625 "3 / 8 "İç MühürErkek Boru€16.28
PARKER DC604-4 Tahliye Musluğu, 1/4 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AF7LHB 21VL75 DC604-41 / 4 "Kanat Aşağı Bakan9 / 16 "-54 ° C1"1 / 4 "Dış MühürErkek Boru€5.78
PARKER DC606-4 Tahliye Musluğu, 1/4 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AF7LHC 21VL76 DC606-41 / 4 "Kanat Genişletilmiş9 / 16 "-54 ° C1.5 "1 / 4-18Dış MühürErkek Boru€8.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER DC604-2 Tahliye Musluğu, 1/8 İnç Diş Boyutu, Pirinç
€6.17 / Adet