Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER DT-370-MFMF-5 Çek Valf, 3/4 İnç Boy, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: BX3JHU Modeli: DT-370-MFMF-5
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
€115.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü3 / 8 "
Çatlama basıncı5 psi
Giriş Bağlantı Noktası Boyutu9 / 16-18 UNF
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Maks. Çalışma basıncı5000 psi
Çıkış noktasıErkek JIC 37 Derece
Koltuk malzemesiMetal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüGiriş Bağlantı Noktası BoyutuMaks. İşletme basıncıMaks. Çalışma basıncıLimanÜcret
PARKER DT-500-MFMO-5 Çek Valf, 1/2 İnç Boyut, Çelik | BX2QJM DT-500-MFMO-51 / 2 "3 / 4-16 UNF4500 psi4500 PSI3 / 4-16 UNF€126.80
PARKER DT-1250-MOMS-5 Çek Valf, 1-1/4 İnç Boyut, Sert Yuva | BX3CQH DT-1250-ANNELER-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 BM4000 psi4000 PSI1 11 / 16-12 BM€308.10
PARKER DT-1250-MOMF-5 Çek Valf, 1-1/4 İnç Boyut, Sert Yuva | BX3CQJ DT-1250-MOMF-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 BM2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 BM€368.67
PARKER DT-1000-MFMO-5 Çek Valf, 1 İnç Boyut, Çelik | BX3CQK DT-1000-MFMO-51"1 5 / 16-12 BM3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 BM€217.70
PARKER DT-1250-MFMO-5 Çek Valf, 1-1/4 İnç Boyut, Sert Yuva | BX3CQL DT-1250-MFMO-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 BM2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 BM€308.10
PARKER DT-1000-MFMF-5 Çek Valf, 1 İnç Boyut, Çelik | BX3CQM DT-1000-MFMF-51"1 5 / 16-12 BM3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 BM€207.52
PARKER DT-1250-MSMO-5 Çek Valf, 1-1/4 İnç Boyut, Sert Yuva | BX3CQN DT-1250-MSMO-51 1 / 4 "1 11 / 16-12 BM4000 psi4000 PSI1 5 / 8-12 BM€292.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER DT-370-MFMF-5 Çek Valf, 3/4 İnç Boy, Çelik
€115.85 / Adet