PARKER DT-750-MFMO-5 Çek Valf, 3/4 İnç Boy, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | emniyet valfi |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 3 / 4 " |
Çatlama basıncı | 5 psi |
Giriş Bağlantı Noktası Boyutu | 1 1 / 16-12 BM |
Maks. İşletme basıncı | 3500 psi |
Maks. Çalışma basıncı | 3500 psi |
Çıkış noktası | Erkek SAE O-ring Düz İplik |
Liman | 1 1 / 16-12 BM |
Koltuk malzemesi | Metal |
PLATFORM | Model | Vücut ölçüsü | Giriş Bağlantı Noktası Boyutu | Maks. İşletme basıncı | Maks. Çalışma basıncı | Liman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-500-MFMO-5 | 1 / 2 " | 3 / 4-16 UNF | 4500 psi | 4500 PSI | 3 / 4-16 UNF | €73.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
DT-1250-ANNELER-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 BM | 4000 psi | 4000 PSI | 1 11 / 16-12 BM | €192.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
DT-1250-MOMF-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 BM | 2500 psi | 2500 PSI | 1 5 / 8-12 BM | €217.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
DT-1000-MFMO-5 | 1" | 1 5 / 16-12 BM | 3000 psi | 3000 psi | 1 5 / 16-12 BM | €131.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
DT-1250-MFMO-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 BM | 2500 psi | 2500 PSI | 1 5 / 8-12 BM | €192.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
DT-1000-MFMF-5 | 1" | 1 5 / 16-12 BM | 3000 psi | 3000 psi | 1 5 / 16-12 BM | €120.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
DT-1250-MSMO-5 | 1 1 / 4 " | 1 11 / 16-12 BM | 4000 psi | 4000 PSI | 1 5 / 8-12 BM | €184.99 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00