Parker E8r10 | Filtre Kartuşu, 2-7/16 İnç Dış Çap | 38xl82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER E8R10 Filtre Kartuşu, 2-7/16 İnç Dış Çap | AH8QDD 38XL82

PARKER E8R10 Filtre Kartuşu, 2-7/16 İnç Dış Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8QDD Modeli: E8R10Çapraz Referans: 38XL82
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
€82.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İplik Yara Filtre Kartuşu
uymaCFR-21
Çap2.437 "
filtreparçacıklar
Akış hızı5.00 GPM
Yükseklik10 "
Dia İçinde.1"
Maks. Basınç40 psi
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
medyaReyon
servis Ömrü30 psid'de değişim
Alt Kategoriİp ve Battaniye Sargı Kartuşları
UPC818273121076

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.18
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)20.57
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Mikron Değerlendirmesi: 100

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelfiltre MedyaAkış hızıYükseklikMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.mikronDış Çap.paket adetÜcret
PARKER T10R30A İpli Filtre Kartuşu, 30 İnç Uzunluk | AB2EUJ 1LNZ1 T10R30APolipropilen ve Polipropilen Çekirdek18 dev / dak30 "-120 Derece F752.5 "6€182.83
PARKER T8R30A İpli Filtre Kartuşu, 30 İnç Uzunluk | AB2EUK 1LNZ2 T8R30APolipropilen ve Polipropilen Çekirdek18 dev / dak30 "-120 Derece F1002.5 "6€179.18
PARKER T10R20A İpli Filtre Kartuşu, 20 İnç Uzunluk | AB2EUL 1LNZ3 T10R20APolipropilen ve Polipropilen Çekirdek12 GPM20 "-120 Derece F752.5 "6€136.75
PARKER T10R10A İpli Filtre Kartuşu, 10 İnç Uzunluk | AB2EUN 1LNZ5 T10R10APolipropilen ve Polipropilen Çekirdek6 dev / dak10 "-120 Derece F752.5 "6€64.69
PARKER T8R10A İpli Filtre Kartuşu, 10 İnç Uzunluk | AB2EUP 1LNZ6 T8R10APolipropilen ve Polipropilen Çekirdek6 dev / dak10 "-120 Derece F1002.5 "6€68.58
PARKER 10R10 İpli Filtre Kartuşu, 10 İnç Uzunluk | AB2EUU 1LPA2 10R10Pamuk ve Kalay Çelik Öz6 dev / dak10 "-250 Derece F752.5 "6€75.69
PARKER 10R30A İpli Filtre Kartuşu, 30 İnç Uzunluk | AB2EUW 1LPA4 10R30APamuk ve Polipropilen Çekirdek18 dev / dak30 "-120 Derece F752.5 "6€210.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER E8R10 Filtre Kartuşu, 2-7/16 İnç Dış Çap
€82.44 / paket