Parker Ehg01s1t | Kartuş Filtre Kabı, 10 İnç Uzunluk, Ss | 38xl31 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER EHG01S1T Kartuş Filtre Kabı, 10 İnç Uzunluk, SS | AH8QAY 38XL31

PARKER EHG01S1T Kartuş Filtre Kabı, 10 İnç Uzunluk, SS

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8QAY Modeli: EHG01S1TÇapraz Referans: 38XL31
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
€408.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartuş Filtre Haznesi
Gerekli Kartuşlar1
RenkGümüş
Çap3.5
Akış hızı5
Baş Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Yükseklik3.5
Gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Girişler / Çıkışlar1 "NPT
uzunluk14 "
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si5
Maks. Basınç100
Maks. Sıcaklık.300

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.38
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)39.88
Gemi genişliği (cm)16.26

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapAkış hızıYükseklikuzunlukMaks. BasınçÜcret
PARKER EHG01D1T Kartuş Filtre Kabı, 20 İnç Uzunluk, SS | AH8QAZ 38XL32 EHG01D1T3.5103.524mm100€515.12
PARKER EHG05T2T Kartuş Filtre Kabı, 2 İnç NPT, SS | AH8QBA 38XL33 EHG05T2T12751249150€1,590.44
PARKER EHG05Q2T Kartuş Filtre Kabı, 2 İnç NPT, SS | AH8QBB 38XL34 EHG05Q2T121001259150€1,769.32
PARKER EHG07Q2T Kartuş Filtre Kabı, 2 İnç NPT, SS | AH8QBC 38XL35 EHG07Q2T141401462150€2,791.28
PARKER EHG11T3F Kartuş Filtre Kabı, 3 İnç Boyut, SS | AH8QBD 38XL36 EHG11T3F9-9 / 6416550-51 / 6455-45 / 64150€3,863.34
PARKER EHG11Q3F Kartuş Filtre Kabı, 3 İnç Boyut, SS | AH8QBE 38XL37 EHG11Q3F18-17 / 6422018-17 / 6465.156150€4,294.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER EHG01S1T Kartuş Filtre Kabı, 10 İnç Uzunluk, SS
€408.90 / Adet