Parker Ez-371-8fp | Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç Nptf, Çelik | 30n332 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER EZ-371-8FP Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç NPTF, Çelik | AC4WAT 30N332

PARKER EZ-371-8FP Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç NPTF, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4WAT Modeli: EZ-371-8FPÇapraz Referans: 30N332
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
€82.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Bağlayıcı Üzerinde Büküm
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü3 / 8 "
Bağlantı TürüNPTF
BitişÜç Değerli Chrome
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiSanayi
Kilit tipiTopları kilitlemek
Kilitleme TipiBas-Bağlan
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 50
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç300 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "
KaplamaÇelik gövde üzerine çinko
Conta MalzemesiNitril
MühürlerNitril
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F
Konu Boyutu1 / 2-14 "
Konu TürüKadın
Valf TipiBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8481200080
Menşe ÜlkesiIL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuBarb BoyutuVücut ölçüsüKonu BoyutuKonu TürüBağlantı TürüHortum bağlantısıHortum İç Çapı.Ücret
PARKER EZ-251-4FP Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4WAE 30N320 EZ-251-4FP1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "KadınNPTF(F) NPT-€67.78
PARKER EZ-251-4HB Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Hortum ucu, Çelik | AC4WAF 30N321 EZ-251-4HB-1 / 4 "1 / 4 "--Hortum ucuHortum Diken1 / 4 "€102.51
PARKER EZ-251-4MP Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4WAG 30N322 EZ-251-4 MP1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "ErkekNPTF(M) NPT-€76.73
PARKER EZ-251-4PL Twist On Telli Konnektör, 1/4 İnç Boyutu, 300 Psi, Çelik | AC4WAH 30N323 EZ-251-4PL-1 / 4 "1 / 4 "--Lok Hortum Ucuİlerlemek1 / 4 "€108.45
PARKER EZ-251-6FP Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç NPTF, Çelik | AC4WAJ 30N324 EZ-251-6FP3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "KadınNPTF(F) NPT-€79.98
PARKER EZ-251-6MP Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4WAL 30N326 EZ-251-6 MP3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "ErkekNPTF(M) NPT-€93.77
PARKER EZ-251-6PL Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Boyut, Çelik | AC4WAM 30N327 EZ-251-6PL-3 / 8 "1 / 4 "--Lok Hortum Ucuİlerlemek3 / 8 "€105.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER EZ-371-8FP Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç NPTF, Çelik
€82.49 / Adet