PARKER EZ-751-16FP Hızlı Bağlantı, 3/4 İnç NPTF, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı bağlantı |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 3 / 4 " |
Bağlantı Türü | NPTF |
Kilit tipi | Topları kilitlemek |
Maks. İşletme basıncı | 300 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | Çelik gövde üzerine çinko |
Conta Malzemesi | Nitril |
Konu Boyutu | 1-11 1 / 2 " |
Konu Türü | Kadın |
Valf Tipi | Borulu |
PLATFORM | Model | Boru Boyutu | Barb Boyutu | Vücut ölçüsü | Konu Boyutu | Konu Türü | Bağlantı Türü | Hortum bağlantısı | Hortum İç Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-251-4FP | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | Kadın | NPTF | (F) NPT | - | €67.78 | ||
EZ-251-4HB | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | - | Hortum ucu | Hortum Diken | 1 / 4 " | €102.51 | ||
EZ-251-4 MP | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | Erkek | NPTF | (M) NPT | - | €76.73 | ||
EZ-251-4PL | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | - | Lok Hortum Ucu | İlerlemek | 1 / 4 " | €108.45 | ||
EZ-251-6FP | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8-18 " | Kadın | NPTF | (F) NPT | - | €79.98 | ||
EZ-251-6 MP | 3 / 8 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8-18 " | Erkek | NPTF | (M) NPT | - | €93.77 | ||
EZ-251-6PL | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | - | - | Lok Hortum Ucu | İlerlemek | 3 / 8 " | €105.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00