Parker F602-08wgr/m4 | Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 4.9 İnç Genişlik | 21u837 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER F602-08WGR / M4 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 4.9 İnç Genişlik | AB6KHE 21U837

PARKER F602-08WGR/M4 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 4.9 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6KHE Modeli: F602-08WGR/M4Çapraz Referans: 21U837
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
€442.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase MalzemesiÇinko Döküm
Kase boyutu16 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutuİtme Türü
Tahliye TipiOtomatik
filtre MedyaPolipropilen
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gövde Malzemesiçinko
Maks. akışCfm 300
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Toplam yükseklik8.72 "
toplam Genişlik4.9 "
Boru Boyutu1 "NPT
bedenZor görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.75
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)39.12
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışToplam yükseklikBoru BoyutuÜcret
PARKER F602-06WGR / M4 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 4.9 İnç Genişlik | AB6KHD 21U836 F602-06WGR / M4Cfm 2708.72 "3 / 4 "NPT€449.26
PARKER F602-12WGR / M4 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 4.9 İnç Genişlik | AB6KHF 21U839 F602-12WGR / M4Cfm 4509.46 "1-1 / 2 "NPT€525.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER F602-08WGR/M4 Basınçlı Hava Filtresi 250 Psi 4.9 İnç Genişlik
€442.56 / Adet