Parker Fams-64 | Erkek Düz Adaptör 45 Derece Flanş | 2knt2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER FAMS-64 Erkek Düz Adaptör 45 Derece Genişletme | AC2JJX 2KNT2

PARKER FAMS-64 Erkek Düz Adaptör 45 Derece Genişletme

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2JJX Modeli: FAMS-64Çapraz Referans: 2KNT2
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
€105.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Düz Adaptör
gövde MalzemesiPFA / PVDF
Bağlantı Türüparlama
Parlama tipi45 Dereceleri
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 212 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: PARFLARE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
PARKER GAMS-1212 Düz Adaptör Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3 / 4in | AB9EBV 2CFY3 GAMS-1212PFA, PTFE, ETFESıkıştırma150 psi3 / 4 "32 Derece ila 266 Derece F3 / 4 "€152.26
PARKER GAMS-22 Düz Adaptör Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1 / 8in | AB9EBW 2CFY4 GAMS-22PFA, PTFE, ETFESıkıştırma225 psi1 / 8 "32 Derece ila 266 Derece F1 / 8 "€86.69
PARKER GAMS-24 Düz Adaptör Pfa Sıkıştırma 1/8 İnç x 1 / 4in | AB9EBX 2CFY5 GAMS-24PFA, PTFE, ETFESıkıştırma225 psi1 / 4 "32 Derece ila 266 Derece F1 / 8 "€87.11
PARKER GAMS-42 Düz Adaptör Pfa Sıkıştırma 1/4 İnç x 1 / 8in | AB9EBY 2CFY6 GAMS-42PFA, PTFE, ETFESıkıştırma225 psi1 / 8 "32 Derece ila 266 Derece F1 / 4 "€94.76
PARKER GAMS-44 Düz Adaptör Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1 / 4in | AB9EBZ 2CFY7 GAMS-44PFA, PTFE, ETFESıkıştırma225 psi1 / 4 "32 Derece ila 266 Derece F1 / 4 "€86.38
PARKER GAMS-46 Düz Adaptör Pfa Sıkıştırma 1/4 İnç x 3 / 8in | AB9ECA 2CFY8 GAMS-46PFA, PTFE, ETFESıkıştırma225 psi3 / 8 "32 Derece ila 266 Derece F1 / 4 "€95.47
PARKER GAMS-48 Düz Adaptör Pfa Sıkıştırma 1/4 İnç x 1 / 2in | AB9ECB 2CFY9 GAMS-48PFA, PTFE, ETFESıkıştırma175 psi1 / 2 "32 Derece ila 266 Derece F1 / 4 "€102.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER FAMS-64 Erkek Düz Adaptör 45 Derece Genişletme
€105.92 / Adet