PARKER FEC-502-12FO Nipel, 1/2 İnç Boy, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | meme |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 1 / 2 " |
Bağlantı Türü | UNF |
Akış hızı | 12 Gal / dakika |
Maks. İşletme basıncı | 3625 Psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 3625 Psi |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | çinko |
Conta Malzemesi | Poliüretan ve Nitril |
stil | Basınç altında bağlayın, dökülmez |
Konu Boyutu | 1 1 / 16-12 " |
Konu Türü | Kadın |
PLATFORM | Model | Parker Kavşağı | Vücut ölçüsü | Bağlantı Türü | stil | Konu Boyutu | Konu Türü | Akış hızı | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM-252-4FP | FEM-252-4FP | 1 / 4 " | NPSF | Dökülmez | 1 / 4-18 " | Kadın | 3 Gal / dakika | 1 23 / 32 " | €89.67 | ||
FEM-252-6FO | FEM-252-6FO | 1 / 4 " | UN | Dökülmez | 9 / 16-18 | Kadın | 3 Gal / dakika | 1 61 / 64 " | €89.67 | ||
FEM-752-12FO | FEM-752-12FO | 3 / 4 " | UN | Dökülmez | 1 1 / 16-12 " | Kadın | 26 Gal / dakika | 3 25 / 64 " | €159.97 | ||
FEM-752-12FP | FEM-752-12FP | 3 / 4 " | UN | Dökülmez | 3 / 4-14 " | Kadın | 26 Gal / dakika | 3.375 " | €165.61 | ||
FEC-502-10FO | - | 1 / 2 " | UNF | Basınç altında bağlayın, dökülmez | 7 / 8-14 | Kadın | 12 Gal / dakika | - | €129.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
FEC-752-12FO | - | 3 / 4 " | UNF | Basınç altında bağlayın, dökülmez | 1 1 / 16-12 " | Kadın | 26 Gal / dakika | - | €492.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
FEM-502-10BMS | - | 1 / 2 " | NPTF | Dökülmez | 1-14 | Erkek Bölme yüz contası | 12 Gal / dakika | - | €87.78 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00