PARKER FF-1001-16FO Dökülmez Hızlı Bağlantı, 1 5/16 İnç Diş Boyutu, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dökülmeyen Hızlı Ataşman Değiştirici |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 1" |
Bağlantı Türü | UNF |
Akış hızı | 50 Gal / dakika |
Kilit tipi | Topları kilitlemek |
Maks. İşletme basıncı | 3000 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | çinko |
Conta Malzemesi | Nitril |
Konu Boyutu | 1 5 / 16-12 " |
Konu Türü | Kadın |
Valf Tipi | Dökülmez |
Model | Vücut ölçüsü | Bağlantı Türü | Akış hızı | Maks. İşletme basıncı | Conta Malzemesi | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-251-4MP | - | - | - | - | - | - | €155.65 | TEKLİF TALEBİ
|
FF-251-4FP | 1 / 4 " | NPSF | 3 Gal / dakika | 5000 psi | Nitril | 1 / 4-18 " | €149.21 | TEKLİF TALEBİ
|
FF-501-10FO | 1 / 2 " | UNF | 12 Gal / dakika | 3000 psi | Nitril-Poliüretan | 7 / 8-14 | €153.45 | TEKLİF TALEBİ
|
FF-501-8FP | 1 / 2 " | NPSF | 12 Gal / dakika | 3000 psi | Nitril-Poliüretan | 1 / 2-14 " | €153.20 | TEKLİF TALEBİ
|
FF-751-12FP | 3 / 4 " | NPSF | 28 Gal / dakika | 3000 psi | Nitril | 3 / 4-14 " | €208.99 | TEKLİF TALEBİ
|
FF-751-12FO | 3 / 4 " | UNF | 28 Gal / dakika | 3000 psi | Nitril | 1 1 / 16-12 " | €232.89 | TEKLİF TALEBİ
|
FF-371-6FB | 3 / 8 " | BSPP | 6 Gal / dakika | 3000 psi | Nitril-Poliüretan | G 3 / 8 " | €108.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00