PARKER FF-252-4FP Nipel, 1/4 İnç Boy, Çelik
Madde: BX3ZYH
Modeli: FF-252-4FP
€29.40 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | meme |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 1 / 4 " |
Bağlantı Türü | NPSF |
Akış hızı | 3 Gal / dakika |
Maks. İşletme basıncı | 5000 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 5000 psi |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | çinko |
Conta Malzemesi | Nitril |
stil | Dökülmez |
Konu Boyutu | 1 / 4-18 " |
Konu Türü | Kadın |
PLATFORM | Model | Konu Boyutu | Vücut ölçüsü | Bağlantı Türü | Konu Türü | Akış hızı | Maks. İşletme basıncı | Maks. Çalışma basıncı | Conta Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-1002-16FP | 1-11 1 / 2 " | 1" | NPSF | Kadın | 50 Gal / dakika | 3000 psi | 3000 psi | Nitril | €213.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
FF-252-4MP | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | NPTF | Erkek | 3 Gal / dakika | 5000 psi | 5000 psi | Nitril | €83.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
FF-752-12FO | 1 1 / 16-12 " | 3 / 4 " | UNF | Kadın | 28 Gal / dakika | 3000 psi | 3000 psi | Nitril | €144.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
FF-502-8FP | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | NPSF | Kadın | 12 Gal / dakika | 3000 psi | 3000 psi | Poliüretan ve Nitril | €66.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
FF-752-12FP | 3 / 4-14 " | 3 / 4 " | NPSF | Kadın | 28 Gal / dakika | 3000 psi | 3000 psi | Nitril | €157.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
FC-372-8FO | 3 / 4-16 | 3 / 8 " | UNF | Kadın | 6 Gal / dakika | 3000 psi | 3000 psi | Poliüretan ve Nitril | €117.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
FC-502-8FP | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | NPSF | Kadın | 12 Gal / dakika | 3000 psi | 3000 psi | Poliüretan ve Nitril | €157.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00