PARKER FH-371-6FP Hızlı Bağlantı, Dökülmez, Çelik, 10000 Psi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı bağlantı |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 3 / 8 " |
Bağlantı Türü | NPTF |
Akış hızı | 6 Gal / dakika |
Kilit tipi | Topları kilitlemek |
Maks. İşletme basıncı | 10000 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | çinko |
Conta Malzemesi | Nitril |
Konu Boyutu | 3 / 8-18 " |
Konu Türü | Kadın |
Valf Tipi | Dökülmez |
PLATFORM | Model | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|
FH-371-6MP | Erkek | €191.29 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00