Parker Fp330-10 | Kıvrımlı Filtre Kartuşu, 29-5/8 İnç Uzunluk, Polipropilen Ağ | 6pay0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER FP330-10 Kıvrımlı Filtre Kartuşu, 29-5/8 İnç Uzunluk, Polipropilen ağ | AE9ZJD 6PAY0

PARKER FP330-10 Katlı Filtre Kartuşu, 29-5/8 İnç Uzunluk, Polipropilen ağ

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9ZJD Modeli: FP330-10Çapraz Referans: 6PAY0
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
€97.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pileli Filtre Kartuşu
filtre MedyaFenolik Emprenye Selüloz
Akış hızı21 dev / dak
Yükseklik29.625 "
Dia İçinde.1"
Maks. Basınç35 psi
Maks. Sıcaklık.250 Derece F
mikron10
Dış Çap.2.5 "
Azaltırparçacıklar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)80.01
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.filtre MedyaAkış hızıYükseklikDia İçinde.Maks. BasınçMaks. Sıcaklık.mikronÜcret
PARKER FP310-20 Kıvrımlı Filtre Kartuşu, 9-5/8 İnç Uzunluk, Polipropilen ağ | AC2YPP 2P696 FP310-209.625 "Fenolik Emprenyeli Selüloz / ETP Çelik Öz5 dev / dak10 "1"150 psi250 Derece F20€31.88
PARKER PG-10110-002-01 Pileli Kartuş 5 Gpm 0.2 Mic | AD9AAB 4NVU4 PG-10110-002-012.75 "Polipropilen5 dev / dak10 "1-1 / 16 "35 psi160 Derece F0.2€87.73
PARKER PG-10110-005-01 Pileli Kartuş 5 Gpm 0.5 Mikrofon | AD9AAC 4NVU5 PG-10110-005-012.75 "Polipropilen5 dev / dak10 "1-1 / 16 "35 psi160 Derece F0.5€89.32
PARKER PG-10110-300-01 Pileli Kartuş 10 Gpm 30 Mikrofon | AD9AAD 4NVU6 PG-10110-300-012.75 "Polipropilen10 dev / dak10 "1-1 / 16 "35 psi160 Derece F30€82.61
PARKER PG-10120-002-01 Pileli Kartuş 10 Gpm 0.2 Mic | AD9AAE 4NVU7 PG-10120-002-012.75 "Polipropilen10 dev / dak20 "1-1 / 16 "35 psi160 Derece F0.2€164.78
PARKER PG-10120-005-01 Pileli Kartuş 10 Gpm 0.5 Mikrofon | AD9AAF 4NVU8 PG-10120-005-012.75 "Polipropilen10 dev / dak20 "1-1 / 16 "35 psi160 Derece F0.5€175.53
PARKER PG-10120-300-01 Pileli Kartuş 20 Gpm 30 Mikrofon | AD9AAG 4NVU9 PG-10120-300-012.75 "Polipropilen20 dev / dak20 "1-1 / 16 "35 psi160 Derece F30€157.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER FP330-10 Katlı Filtre Kartuşu, 29-5/8 İnç Uzunluk, Polipropilen ağ
€97.20 / Adet