PARKER G10SCFX Boru Bağlantı Parçası, Hidrolik, Çelik, Dirsek, 10mm Dış Çap
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Hortum Bağlantısı |
Bağlantı Türü | Yumuşak Mühür Bite Tipi |
Montaj Malzemesi | Çelik, Krom-6 İçermez |
Malzeme | Çelik Çinko Kaplama |
Maks. İşletme basıncı | 1450-11603 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Deg C Çelik, 400 Deg C SS |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Deg C Çelik, -60 Deg C SS |
Shape | Düz |
stil | 24 Deg koni sonu |
Dış Çap Tüp. | 6-42 mm |
PLATFORM | Model | stil | Bağlantı boyutu | Hortum İç Çapı. | Konu Boyutu | + | Malzeme | Maks. İşletme basıncı | Liman | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE10L1 / 4NPTCF | 24 Deg koni sonu | 1 / 4-18 "NPT | - | - | Hidrolik Hortum Bağlantısı | Çelik Çinko Kaplama | 1450-5802 psi | - | €6.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
37G82-12-12 | Dişi NPSM Boru-Conta Eklemi-Döner | - | 3 / 4 " | 3 / 4x14 " | Hava Hortumu | - | - | 3 / 4 " | €36.25 | ||
37G82-4-4 | Dişi NPSM Boru-Conta Eklemi-Döner | - | 1 / 4 " | 1 / 4x18 " | Hava Hortumu | Çelik | - | 1 / 4 " | €13.78 | ||
37G82-4-6 | Dişi NPSM Boru-Conta Eklemi-Döner | - | 3 / 8 " | 1 / 4x18 " | Hava Hortumu | Çelik | - | 1 / 4 " | €18.31 | ||
30182-12-8B | Erkek NPTF Boru-Sert | - | 1 / 2 " | 3 / 4x14 " | Hava Hortumu | Pirinç | - | 3 / 4 " | €43.26 | ||
30182-12-12B | Erkek NPTF Boru-Sert | - | 3 / 4 " | 3 / 4x14 " | Hava Hortumu | Pirinç | - | 3 / 4 " | €44.84 | ||
30182-2-4 | Erkek NPTF Boru-Sert | - | 1 / 4 " | 1 / 8-27 " | Hava Hortumu | Çelik | - | 1 / 8 " | €7.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00