Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER GAMS-66-P Panel Montaj Adaptörü Pfa Sıkıştırma 3 / 8in | AB9ECK 2CFZ9

PARKER GAMS-66-P Panel Montaj Adaptörü Pfa Sıkıştırma 3/8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ECK Modeli: GAMS-66-PÇapraz Referans: 2CFZ9
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
€112.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Montajlı Erkek Adaptör
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPFA, PTFE, ETFE
Bağlantı TürüSıkıştırma
Maks. Basınç225 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 266 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: PARGRIP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
PARKER GAMS-44-P Panel Montaj Adaptörü Pfa Sıkıştırma 1 / 4in | AB9ECJ 2CFZ8 GAMS-44-P225 psi1 / 4 "1 / 4 "€121.60
PARKER GAMS-88-P Panel Montaj Adaptörü Pfa Sıkıştırma 1 / 2in | AB9ECL 2CGA1 GAMS-88-P175 psi1 / 2 "1 / 2 "€146.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER GAMS-66-P Panel Montaj Adaptörü Pfa Sıkıştırma 3/8 inç
€112.05 / Adet