Parker Geç-6 | Rakor Dirsek Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3/8in | 2cgc6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER GEC-6 Union Dirsek Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3 / 8in | AB9ECN 2CGC6

PARKER GEC-6 Rakor Dirsek Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3/8in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ECN Modeli: GEC-6Çapraz Referans: 2CGC6
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
€105.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Union Dirsek
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPFA, PTFE, ETFE
Bağlantı TürüSıkıştırma
Maks. Basınç225
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 266 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "
UPC999571669634

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: PARGRIP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçTemel malzemegövde MalzemesiSıcaklık. menziltüp BoyutuTipSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı Türüpaket adetÜcret
PARKER 165PMT-10 Rakorlu Dirsek 5/8 In | AA3GLL 11K702 165PMT-10----40 ila 200 Derece F5 / 8 "Bağlanmak için Bas--1€55.57
PARKER 365PTC-6 Rakor Dirsek, 3/8 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZYP 16W610 365PTC-6----40 Derece ila 200 Derece F3 / 8 "DOT Uydurma--10€281.23
PARKER 365PTC-8 Rakor Dirseği, 1/2 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZYQ 16W611 365PTC-8----40 Derece ila 200 Derece F1 / 2 "DOT Uydurma--10€281.68
PARKER 10EE10-B Birleşik Dirsek Pirinç A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZVA 1PZU5 10EE10-B-MetalPirinç-40 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "-7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)1€76.77
PARKER 4-4 EBZ-B Rakorlu Dirsek Pirinç Cpi x Cpi 1 / 4in | AB2ZWX 1PZZ5 4-4 EBZ-B-MetalPirinç-40 Derece ila 400 Derece F1 / 4 "-7 / 16 "CPI (TM) x CPI (TM)1€30.73
PARKER 10-10 EBZ-B Rakorlu Dirsek Pirinç Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZXA 1PZZ8 10-10 EBZ-B-MetalPirinç-40 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "-7 / 8 "CPI (TM) x CPI (TM)1€75.94
PARKER GEC-12 Union Dirsek Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3 / 4in | AB9ECM 2CGC3 GEC-12150 psiPlastikPFA, PTFE, ETFE32 Derece ila 266 Derece F3 / 4 "--Sıkıştırma1€207.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER GEC-6 Rakor Dirsek Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3/8in
€105.84 / Adet