Parker Gscr-42 | Düz Redüktör Pfa Sıkıştırma 1/4 İnç X 1/8in | 2cgd9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER GSCR-42 Düz Redüktör Pfa Sıkıştırma 1/4 İnç x 1 / 8in | AB9ECZ 2CGD9

PARKER GSCR-42 Düz Redüktör Pfa Sıkıştırma 1/4 İnç x 1/8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ECZ Modeli: GSCR-42Çapraz Referans: 2CGD9
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
€102.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Redüktör
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPFA, PTFE, ETFE
Bağlantı TürüSıkıştırma
Maks. Basınç225 psi
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 266 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: PARGRIP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
PARKER GSCR-64 Düz Redüktör Pfa Sıkıştırma 3 / 8in x 1 / 4in | AB9EDA 2CGE1 GSCR-64225 psi3 / 8 "x 1 / 4"€126.42
PARKER GSCR-84 Düz Redüktör Pfa Sıkıştırma 1/2 İnç x 1 / 4in | AB9EDB 2CGE2 GSCR-84175 psi1 / 2 "x 1 / 4"€141.13
PARKER GSCR-86 Düz Redüksiyon Pfa Sıkıştırma 1/2 İnç x 3 / 8in | AB9EDC 2CGE3 GSCR-86175 psi1 / 2 "x 3 / 8"€144.65
PARKER GSCR-128 Düz Redüktör Pfa Sıkıştırma 3 / 4in x 1 / 2in | AB9EDD 2CGE4 GSCR-128150 psi3 / 4 "x 1 / 2"€166.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER GSCR-42 Düz Redüktör Pfa Sıkıştırma 1/4 İnç x 1/8 inç
€102.94 / Adet