PARKER GT410C Yağ Filtresi Sistemi
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Filtrasyon Sistemi |
Amper | 3.0 |
Diferansiyel basınç | 25 PSI |
Filtre Değerlendirmesi | 10 Mikron |
Yükseklik | 8.25 " |
uzunluk | 15 11 / 16 " |
Maks. akış | 4 GPM |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 16000 TL |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 120 F |
Maks. Basınç | 50 psi |
Motor gücü | 1/4 |
Pompa Türü | geroter |
Tahliye Vanası | Dahili |
Gerilim | 115 VAC |
genişlik | 7 11 / 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 52.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.16 |
Gemi genişliği (cm) | 26.16 |
HS kodu | 8421290065 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00