Parker Gtc-2 | Tee Konektörü Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1/8in | 2cgd5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER GTC-2 Te Konektör Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1 / 8in | AB9ECV 2CGD5

PARKER GTC-2 Tee Konnektör Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1/8in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ECV Modeli: GTC-2Çapraz Referans: 2CGD5
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
€136.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Bağlayıcı
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPFA, PTFE, ETFE
Bağlantı TürüSıkıştırma
Maks. Basınç225 psi
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 266 Derece F
tüp Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: PARGRIP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
PARKER GTC-4 Tee Konektör Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1 / 4in | AB9ECW 2CGD6 GTC-4225 psi1 / 4 "€156.15
PARKER GTC-6 Te Konnektör Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3 / 8in | AB9ECX 2CGD7 GTC-6225 psi3 / 8 "€157.03
PARKER GTC-8 Tee Konektör Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1 / 2in | AB9ECY 2CGD8 GTC-8175 psi1 / 2 "€211.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER GTC-2 Tee Konnektör Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1/8in
€136.37 / Adet