Parker H4fp | Nipel, 1/2 İnç Boyutu, Push-lok Hortum Ucu, Hava Hortumu, Çelik | 30n304 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER H4FP Nipel, 1/2 İnç Boyutu, Push-Lok hortum ucu, Hava Hortumu, Çelik | AC4VZM 30N304

PARKER H4FP Nipel, 1/2 İnç Boy, Push-Lok hortum ucu, Hava Hortumu, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4VZM Modeli: H4FPÇapraz Referans: 30N304
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
€19.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı bağlantı
Barb Boyutu3 / 8 "
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Bağlantı TürüLok Hortum Ucu
BitişÜç Değerli Chrome
Hortum bağlantısıİlerlemek
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
Kavşak TipiSanayi
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 110
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maks. Basınç300 psi
Kaplamaçinko
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F
Valf TipiValfsiz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKilit tipiBarb Boyutugövde MalzemesiMalzemeMaks. akışMin. Çalışma sıcaklığı.Boru BoyutuKonu BoyutuÜcret
PARKER B50-3BP Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Gövde Boyutu | AC4VTN 30N165 B50-3BPTopları kilitlemek1 / 4 "PirinçPirinçCfm 25-40 Derece F--€39.85
PARKER B53 Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Gövde Boyutu | AC4VTT 30N169 B53Topları kilitlemek-PirinçPirinçCfm 25-40 Derece F1 / 4 "1 / 4-18 "€31.57
PARKER 2C-E Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Gövde Boyutu | AC4VYB 30N270 2C-E--ÇelikÇelikCfm 25-40 Derece F3 / 8 "3 / 8-18 "€9.69
PARKER 2E Hızlı Ataşman Değiştirici, 3/8 İnç Gövde Boyutu | AC4VYC 30N271 2E--ÇelikÇelikCfm 50-40 Derece F3 / 8 "3 / 8-18 "€12.06
PARKER BH2C Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Gövde Boyutu, 1/4-18 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AC4VYE 30N273 BH2C--PirinçPirinçCfm 25-1 / 4 "1 / 4-18 "€8.30
PARKER BH2F Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/2 İnç Gövde Boyutu, 1/2 -14 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AC4VYF 30N274 BH2F--PirinçPirinçCfm 110-1 / 2 "1 / 2-14 "€25.88
PARKER BH3C Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Gövde Boyutu, 1/4-18 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AC4VYG 30N275 BH3C--PirinçPirinçCfm 25-1 / 4 "1 / 4-18 "€9.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER H4FP Nipel, 1/2 İnç Boy, Push-Lok hortum ucu, Hava Hortumu, Çelik
€19.53 / Adet