PARKER HF-251-6HB-S Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Boyut, 300 Psi, Çelik ve pirinç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı bağlantı |
gövde Malzemesi | Çelik ve Pirinç |
Vücut ölçüsü | 1 / 4 " |
Bağlantı Türü | Hortum ucu |
Hortum İç Çapı. | 3 / 8 " |
Kilit tipi | Topları kilitlemek |
Maks. İşletme basıncı | 300 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | Çelik gövde ve kovan üzerinde çinko |
Conta Malzemesi | Nitril |
Valf Tipi | Borulu |
PLATFORM | Model | Boru Boyutu | Barb Boyutu | gövde Malzemesi | Konu Boyutu | Konu Türü | Vücut ölçüsü | Bağlantı Türü | Hortum bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-251-6FP | 3 / 8 " | - | Pirinç | 3 / 8-18 " | Kadın | 1 / 4 " | NPSF | (F) NPT | €14.41 | ||
HF-251-6PL | - | 3 / 8 " | Pirinç | - | - | 1 / 4 " | Lok Hortum Ucu | İlerlemek | €15.67 | ||
HF-371-4MP | 1 / 4 " | - | Pirinç | 1 / 4-18 " | Erkek | 3 / 8 " | NPTF | (M) NPT | €36.05 | ||
HF-371-6FP | 3 / 8 " | - | Pirinç | 3 / 8-18 " | Kadın | 3 / 8 " | NPSF | (F) NPT | €24.37 | ||
HF-371-6PL | - | 3 / 8 " | Pirinç | - | - | 3 / 8 " | Lok Hortum Ucu | İlerlemek | €24.06 | ||
HF-371-8HB | - | 1 / 2 " | Pirinç | - | - | 3 / 8 " | Hortum ucu | Hortum Diken | €25.07 | ||
HF-371-8HB-S | - | - | Çelik ve Pirinç | - | - | 3 / 8 " | Hortum ucu | - | €116.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00