Parker Hufr-8-090-gn-0050 | 2vkx8 Kaynak Borusu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER HUFR-8-090-GN-0050 Kaynaklı Boru Polipropilen 1/2 İnç Dış Çap Yeşil 50 Feet | AC3QVQ 2VKX8

PARKER HUFR-8-090-GN-0050 Kaynak Borusu Polipropilen 1/2 İnç Dış Çap Yeşil 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3QVQ Modeli: HUFR-8-090-GN-0050Çapraz Referans: 2VKX8
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
€14.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynaklı Boru
Patlama basıncı475 psi
RenkYeşil
SertlikSahil A 98
Dia İçinde.0.320 "
uzunluk50ft.
MalzemePoliüretan
Maks. Basınç160 psi
Dış Çap.1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 180 F
TipMicroWeld (TM)
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.09 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.87
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)52.58
Gemi genişliği (cm)51.82
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPatlama basıncıDia İçinde.Maks. BasınçDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
PARKER HUFR-4-045-GN-0050 Kaynaklı Boru Polipropilen 1/4 İnç Dış Çap Yeşil 50 Feet | AC3QUZ 2VKV4 HUFR-4-045-GN-0050525 PSI0.160 "175 psi1 / 4 "0.045 "€5.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER HUFR-8-090-GN-0050 Kaynak Borusu Polipropilen 1/2 İnç Dış Çap Yeşil 50 Feet
€14.67 / Adet