Parker J04e2zn | Basınç Dengelemeli Akış Kontrol Vanası, 10.6 Gpm, Çelik | 4dmk9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER J04E2ZN Basınç Dengelemeli Akış Kontrol Vanası, 10.6 gpm, çelik | AD7DAX 4DMK9

PARKER J04E2ZN Basınç Dengeli Akış Kontrol Valfi, 10.6 gpm, çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7DAX Modeli: J04E2ZNÇapraz Referans: 4DMK9
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
€201.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış Kontrol Vanası
Ayarlama TipiVida Ayarı
Akış hızı10.6 Gal / dakika
Kurulum Torku37 lbs-ft
Maks. akış10.6 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si10.6
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı6000 psi
Maks. Basınç6000 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite45-2000 SSU
Çalışma Sıcaklığı.-34 Derece ila 121 Derece C
Anma Akış Hızı10.6 Gpm
Conta MalzemesiNitril
Vana MalzemesiÇelik
Valf TipiBasınç Dengelemeli Akış Kontrolü Kısıtlayıcı Stil
yol2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Valf Boşluğu (C10-2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıMaks. akışValf TipiÜcret
PARKER J04D3ZN Basınç Dengelemeli Akış Kontrol Vanası, 18 gpm, çelik | AD7DAY 4DML1 J04D3ZN18 Gal / dakika12 dev / dakBypass ile Basınç Dengelemeli Akış Kontrolü€272.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER J04E2ZN Basınç Dengeli Akış Kontrol Valfi, 10.6 gpm, çelik
€201.02 / Adet