Parker L2c | Nipel, 1/4 İnç Gövde Boyutu, Çelik | 30n340 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER L2C Nipel, 1/4 İnç Gövde Boyutu, Çelik | AC4WBB 30N340

PARKER L2C Nipel, 1/4 İnç Gövde Boyutu, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4WBB Model: L2CÇapraz Referans: 30N340
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
€9.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüNPTF
BitişÜç Değerli Chrome
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiLincoln
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 25
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç300 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F
Konu Boyutu1 / 4-18 "
Konu TürüErkek
Valf TipiValfsiz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum bağlantısıKonu TürüÜcret
PARKER L3C Nipel, 1/4 İnç Gövde Boyutu, 1/4-18 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4WBC 30N341 L3C(F) NPTKadın€11.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER L2C Nipel, 1/4 İnç Gövde Boyutu, Çelik
€9.54 / Adet