Parker Lac5-295hp | Kafa Basıncı Kontrolü 5/8 In | 11x612 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER LAC5-295HP Baş Basıncı Kontrolü 5/8 In | AA3WTL 11X612

PARKER LAC5-295HP Kafa Basıncı Kontrolü 5/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3WTL Modeli: LAC5-295HPÇapraz Referans: 11X612
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
€445.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Baş Basıncı Kontrolü
BağlantısıODF
Bağlantı boyutu5 / 8 "
İnşaatPirinç Gövdeli Bakır Bağlantı Elemanları
Tasarım Basıncı (PSIG)450
Parker Model NumarasıLAC5-295HP
Liman5 / 8 "
Set sayıları295
TipOtomatik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.06
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuLimanÜcret
PARKER LAC4-180 Baş Basınç Kontrolü 1/2 In | AA3WTH 11X609 LAC4-1801 / 2 "1 / 2 "€186.41
PARKER LAC4-295HP Baş Basıncı Kontrolü 1/2 In | AA3WTJ 11X610 LAC4-295HP1 / 2 "1 / 2 "€304.99
PARKER LAC5-180 Kafa Basıncı Kontrolü 7/8 In | AA3WTK 11X611 LAC5-1807 / 8 "5 / 8 "€328.81
PARKER LAC10-180 Kafa Basıncı Kontrolü Otomatik | AA3WTM 11X613 LAC10-1801-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8"3 / 4 "€590.19
PARKER LAC10-295HP Baş Basıncı Kontrolü Otomatik | AA3WTN 11X614 LAC10-295HP1-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8"3 / 4 "€768.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER LAC5-295HP Kafa Basıncı Kontrolü 5/8 In
€445.62 / Adet