Parker M05442448 | Manuel Valf Sıralı 1/2 Npt 3 Yollu | 3feg7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER M05442448 Manuel Vana Sıralı 1/2 Npt 3 Yollu | AC9ATZ 3FEG7

PARKER M05442448 Manuel Valf Sıralı 1/2 Npt 3 Yollu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9ATZ Model: M05442448Çapraz Referans: 3FEG7
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
€1,187.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşTopuz / Tetik
Hava Valfi Tipi3 Yollu, 2 Konumlu
gövde MalzemesiBronz
Merkez PozisyonKapalı
CFM5.2
Hacim Katsayısı5.1
BağlantısıNPT
Maks. Basınç215 psi
Toplam yükseklik2.5 "
Uzunluk11.25 "
toplam Genişlik2.5 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-15 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.04
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8482200080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikAktüatör / Dönüşgövde MalzemesiBoru BoyutuSıcaklık. menzilCFMHacim KatsayısıMaks. BasınçÜcret
PARKER 404211000 Manuel Valf Rulosu 1/8 Npt 3 Yollu | AC9ANV 3FDZ3 4042110001 / 2 "Makara / YayAlüminyum1 / 8 "32 Derece ila 175 Derece F-0.2150 psi€213.15
PARKER 404311000 Manuel Tripper 1/8 Npt 3 Yollu | AC9AQW 3FEA2 4043110001 / 2 "1 Yollu Tripper / YayAlüminyum1 / 8 "32 Derece ila 175 Derece F-0.2150 psi€223.16
PARKER 404811000 Manuel Valf Geçişi 1/8 Npt 3 Yollu | AC9AQX 3FEA3 4048110001 / 2 "Geçiş / YayAlüminyum1 / 8 "32 Derece ila 175 Derece F-0.2150 psi€223.56
PARKER 404411000 Manuel Hava Kontrol Vanası, 3 Yollu 2 Konumlu, 150 psi | AC9AQY 3FEA4 4044110001 / 2 "Düğme / YayAlüminyum1 / 8 "32 Derece ila 175 Derece F-0.2150 psi€217.51
PARKER 404711000 Manuel Vana Kolu 1/8 Npt 3 Yollu | AC9AQZ 3FEA5 4047110001 / 2 "Kol / YayAlüminyum1 / 8 "32 Derece ila 175 Derece F-0.2150 psi€235.46
PARKER 404111000 Manuel Vana Pistonu 1/8 Npt 3 Yollu | AC9ARA 3FEA6 4041110001 / 2 "Piston / YayAlüminyum1 / 8 "32 Derece ila 175 Derece F-0.2150 psi€190.31
PARKER 414111000 Manuel Vana Pistonu 1/8 Npt 4 Yollu | AC9ARB 3FEA7 4141110001 / 2 "Piston / YayAlüminyum1 / 8 "32 Derece ila 175 Derece F-0.2150 psi€231.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER M05442448 Manuel Valf Sıralı 1/2 Npt 3 Yollu
€1,187.37 / Adet