Parker M30204-ss | Bağlı Conta Yıkayıcı 1/2 İnç 4000 Psi | 20yz76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER M30204-SS Bonded Seal Washer 1/2 İnç 4000 Psi | AF7GVV 20YZ76

PARKER M30204-SS Yapıştırılmış Conta Pul 1/2 İnç 4000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GVV Modeli: M30204-SSÇapraz Referans: 20YZ76
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
€46.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gümrüklü Conta Pulu
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
SınıfBoru montajı
Bağlantı TürüErkek BSPP
Hex Boyutu7 / 8 "
Maks. Basınç4000 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı4000 psi
Delik Sayısı1
Dış Çap.1.125 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7318220000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
PARKER M30201-SS Bonded Seal Pul 1/8 İnç 5300 Psi | AF7GVU 20YZ75 M30201-SS5 / 8 "5300 psi5300 psi5 / 8 "1 / 8 "€33.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER M30204-SS Yapıştırılmış Conta Pul 1/2 İnç 4000 Psi
€46.59 / Adet