Parker Mv-14-006 | Musluk Mnpt 1/4 Pfa | 5wrl5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER MV-14-006 Musluk Mnpt 1/4 Pfa | AE7BQW 5WRL5

PARKER MV-14-006 Musluk Mnpt 1/4 Pfa

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BQW Modeli: MV-14-006Çapraz Referans: 5WRL5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€219.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+musluk
gövde MalzemesiIslatılmış: PFA, PTFE; Islatılmamış: PFA, PVDF
Hacim Katsayısı0.44
Bağlantı TürüMnpt
Kolu tipiT Tarzı
Maks. Basınç60 psi
Toplam yükseklik1.375 "
Uzunluk2.125 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil0 Derece -266 Derece F
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.4
Gemi genişliği (cm)3.18
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüUzunlukBoru BoyutuÜcret
PARKER MV-14-003 Musluk Sıkıştırma 1/4 Pfa | AE7BQV 5WRL4 OG-14-003Sıkıştırma3 5 / 16 "1 / 4 "€230.69
PARKER MV-14-007 Partek Musluk, Konik, 1/4 In, PFA Gövde, PTFE Mil, Manuel | AE7BQX 5WRL6 OG-14-007parlama3.375 "1 / 4 "€282.79
PARKER MV-14-018 Musluk Sıkıştırma 1/8 Pfa | AE7BQY 5WRL7 OG-14-018Sıkıştırma2 9 / 16 "1 / 8 "€240.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER MV-14-006 Musluk Mnpt 1/4 Pfa
€219.98 / Adet