Parker N2jw | Valf Genişletme | 6x245 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER N2JW Valf Genişletme | AF2PLX 6X245

PARKER N2JW Valf Genişletme

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2PLX Modeli: N2JWÇapraz Referans: 6X245
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
€190.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Termostatik Genleşme Vanası
Kılcal Uzunluk60 In.
BağlantısıSAE Flare Açısı
Konektör Girişi (Giriş)3/8
Konektör Çıkışı (Giriş)1/2
ControlYük ve / veya Yoğuşma Basıncında Geniş Bir Değişken Üzerinde Kontrol Sağlar
Evaporatör Sıcaklığı Aralık-40 ila 60 F
Nominal kapasite1 ila 2 Ton
Parker Model NumarasıN-2JW
Soğutucu12 / 134A
fazla ısıtmakDahili Ayarlama
TipAyarlanabilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dengeli Port Tasarımı (Hayır)
  • Ekolayzer Tipi (Dahili)
  • (Amonyak) İle Kullanılamaz

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
PARKER N 1/2 JW Kompakt Genleşme Vanası 1/4 ila 1/2 Ton | AC8GQG 3A664 N 1/2 JW€153.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER N2JW Valf Genişletme
€190.22 / Adet