Parker N31441091 | Valf Hava Pilotu 2 Yollu 1/2 İnç Giriş | 3fem9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER N31441091 Valf Hava Pilotu 2 Yollu 1/2 İnç Giriş | AC9AWA 3FEM9

PARKER N31441091 Valf Hava Pilotu 2 Yollu 1/2 İnç Giriş

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9AWA Model: N31441091Çapraz Referans: 3FEM9
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
€402.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Pilot Valfi
Aktüatör / DönüşAir Pilot / Hava Dönüşü
Hacim Katsayısı3.80
Cv3.8
Yükseklik4.78 "
uzunluk3.06 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma140
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)0 için 125
Pozisyonların Sayısı2
Yol sayısı2
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu NPT (In.)1/4
Pilot Basıncı25
Bağlantı noktası boyutu1/2 Giriş, 1/2 Egzoz
TipNormalde kapalı
KullanımlarGenel Pnömatik Uygulamaları
VakumHarici Pilot
genişlik3.31 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8481200080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıYükseklikuzunlukBağlantı noktası boyutugenişlikÜcret
PARKER N31431091 Valf Hava Pilotu 2 Yollu 3/8 İnç Giriş | AC9AVZ 3FEM8 N 314310913.604.78 "3.06 "3/8 Giriş, 1/2 Egzoz3.31 "€408.06
PARKER N31461091 Valf Hava Pilotu 2 Yollu 3/4 İnç Giriş | AC9AWB 3FEN1 N 314610919.305.56 "4.07 "3/4 Giriş, 1 Egzoz4.38 "€609.05
PARKER N31471091 Valf Hava Pilotu 2 Yollu 1 İnç Giriş | AC9AWC 3FEN2 N 314710919.305.56 "4.07 "1 Giriş, 1 Egzoz4.38 "€609.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER N31441091 Valf Hava Pilotu 2 Yollu 1/2 İnç Giriş
€402.95 / Adet