Parker N32491091 Hava Pilot Valfı, 2 Yollu | 3fen4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER N32491091 Hava Pilot Valfı, 2 Yollu, 1-1/2 İnç Giriş, 140 psi, 30 cfm | AC9AWE 3FEN4

PARKER N32491091 Hava Pilot Valfi, 2 Yollu, 1-1/2 İnç Giriş, 140 psi, 30 cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9AWE Model: N32491091Çapraz Referans: 3FEN4
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
€1,140.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Pilot Valfi
Aktüatör / DönüşAir Pilot / Hava Dönüşü
Hacim Katsayısı23.30
Cv23.3
Yükseklik7.53 "
uzunluk5.25 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma140
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)0 için 125
Pozisyonların Sayısı2
Yol sayısı2
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu NPT (In.)1/4
Pilot Basıncı25
Bağlantı noktası boyutu1-1 / 2 Giriş, 1-1 / 2 Egzoz
TipNormalde kapalı
KullanımlarGenel Pnömatik Uygulamaları
VakumHarici Pilot
genişlik6.13 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.11
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481200080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hidrolik sistemlerde basınçlı hava üretmek için ideal bir uzak pilot dönüş tesisi ile donatılmış 2 yollu / 2 konumlu N-Serisi pilot valf
  • Hem yağlanmış hem de yağlanmamış hava ile kullanım için uyumlu önceden yağlanmış popet valf

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı noktası boyutuAktüatör / DönüşCFMTipgenişlikHacim KatsayısıYükseklikuzunlukÜcret
PARKER B330000XXC Valf Hava Pilotu 4 Yollu 1/8 İnç Port | AC9ALK 3FDR9 B330000XXC1/8 Giriş, 1/8 EgzozUzaktan Pilot / Hava Dönüşü0.75Sıralı, Tek0.71 "0.751.13 "3.12 "€147.79
PARKER B531000XXC Valf Hava Pilotu 4 Yollu 1/4 İnç Port | AC9ALL 3FDT1 B531000XXC1/4 Giriş, 1/4 EgzozUzaktan Pilot / Hava Dönüşü1.40Sıralı, Tek1.18 "1.401.89 "4.37 "€181.03
PARKER B632000XXA Valf Hava Pilotu 4 Yollu 3/8 İnç Port | AC9ALM 3FDT2 B632000XXA3/8 Giriş, 3/8 EgzozUzaktan Pilot / Hava Dönüşü2.70Sıralı, Tek1.18 "2.701.89 "5.26 "€255.61
PARKER B733000XXA Valf Hava Pilotu 4 Yollu 1/2 İnç Port | AC9ALN 3FDT3 B733000XXA1/2 Giriş, 1/2 EgzozUzaktan Pilot / Hava Dönüşü5.90Sıralı, Tek1.65 "5.902.68 "7.79 "€423.10
PARKER B834000XXA Valf Hava Pilotu 4 Yollu 3/4 İnç Port | AC9ALP 3FDT4 B834000XXA3/4 Giriş, 3/4 EgzozUzaktan Pilot / Hava Dönüşü7.00Sıralı, Tek1.65 "7.002.68 "7.79 "€474.31
PARKER B3K0000XXC Valf Hava Pilotu 3 Yollu 1/8 İnç Port | AC9ALQ 3FDT5 B3K0000XXC1/8 Giriş, 1/8 EgzozUzaktan Pilot / Hava Dönüşü0.75Sıralı, Tek0.71 "0.751.13 "2.65 "€127.13
PARKER B5K1000XXC Valf Hava Pilotu 3 Yollu 1/4 İnç Port | AC9ALT 3FDT7 B5K1000XXC1/4 Giriş, 1/4 EgzozUzaktan Pilot / Hava Dönüşü1.40Sıralı, Tekli, Normalde Kapalı1.18 "1.401.89 "3.88 "€157.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER N32491091 Hava Pilot Valfi, 2 Yollu, 1-1/2 İnç Giriş, 140 psi, 30 cfm
€1,140.38 / Adet