Parker N35461091 Pilot Hava Kontrol Vanası, 3 Yollu | 3fen8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER N35461091 Pilot Hava Kontrol Valfı, 3 Yollu / 2 Konumlu, 3/4 İnç Valf Bağlantı Noktası Boyutu | AC9AWJ 3FEN8

PARKER N35461091 Pilot Hava Kontrol Vanası, 3 Yollu / 2 Konumlu, 3/4 İnç Valf Bağlantı Noktası Boyutu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9AWJ Model: N35461091Çapraz Referans: 3FEN8
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
€600.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Pilot Valfi
Aktüatör / DönüşAir Pilot / Hava Dönüşü
Hacim Katsayısı9.30
Cv8.2
Yükseklik5.56 "
uzunluk4.07 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma140
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)0 için 125
Pozisyonların Sayısı2
Yol sayısı3
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu NPT (In.)1/4
Pilot Basıncı25
Bağlantı noktası boyutu3/4 Giriş, 1 Egzoz
TipNormalde kapalı
KullanımlarGenel Pnömatik Uygulamaları
VakumHarici Pilot
genişlik4.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.34
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8481200080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Parker N35461091 pilot hava kontrol valfi, sistemler içindeki basınçlı hava akışını düzenlemek için idealdir ve ekipmanın çalışması üzerinde hassas kontrol sağlar. Bu valfler, pnömatik aktüatörlerin, silindirlerin ve diğer cihazların etkinleştirilmesini ve devre dışı bırakılmasını yöneterek düzgün ve doğru hareket sağlar. Üretim süreçleri, otomasyon ve makine kontrolü için idealdir.

Özellikler:

  • Parker N35461091 pilot hava kontrol valfi, maksimum 3 cfm akış hızına izin veren ve verimli hava akışı kontrolü sağlayan 4/10 inçlik bir valf portu boyutuna sahiptir.
  • Bu pilot hava kontrol valfi, pnömatik sistemler için çok yönlü kontrol seçenekleri sağlayan 3 yollu / 2 konumlu konfigürasyonla birlikte gelir.
  • Alüminyum çubuk yapısına sahip olduğundan korozyona karşı oldukça dirençlidir ve endüstriyel ortamlarda uzun ömürlülük sağlar.
  • Bu valf, 0 ila 125 derece F arasında geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı sunarak onu çeşitli çevre koşullarına uygun hale getirir.
  • Sorunsuz cihaz aktivasyonu için hassas hava pilot sinyal kontrolünü mümkün kılan 1/4 inçlik NPT pilot bağlantı noktası boyutuna sahiptir.
  • Bu pilot hava kontrol valfi, 140 psi'lik maksimum çalışma basıncını idare etme kapasitesine sahip olup, değişen basınç koşulları altında güvenilir performans sağlar.

Sık sorulan Sorular:

S. Hava kontrol vanalarında 3 yollu/2 konumlu konfigürasyonun önemi nedir?

A. 3 Yollu / 2 Konumlu valfin üç bağlantı noktası ve iki konumu vardır, bu da pnömatik sistemlerde çok yönlü kontrol seçeneklerine olanak tanır.

S. Bu PARKER N35461091 hava kontrol valfi için hangi bakım gereklidir?

A. Düzgün çalıştığından emin olmak için düzenli incelemeler ve temizlik gerekli olabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıYükseklikuzunlukBağlantı noktası boyutuTipgenişlikÜcret
PARKER N35431091 Valf Hava Pilotu 3 Yollu 3/8 İnç Giriş | AC9AWG 3FEN6 N 354310913.604.78 "3.06 "3/8 Giriş, 1/2 EgzozNormalde kapalı3.31 "€380.48
PARKER N35441091 Valf Hava Pilotu 3 Yollu 1 1/2 İnç Giriş | AC9AWH 3FEN7 N 354410913.804.78 "3.06 "1/2 Giriş, 1/2 EgzozNormalde kapalı3.31 "€408.06
PARKER N35471091 Pilot Hava Kontrol Vanası, 3 Yollu, 1 İnç Giriş, Harici Pilot | AC9AWK 3FEN9 N 354710919.305.56 "4.07 "1 Giriş, 1-1 / 4 EgzozNormalde kapalı4.38 "€601.68
PARKER N36481091 Valf Hava Pilotu 3 Yollu 1 1/4 İnç Giriş | AC9AWL 3FEP1 N 3648109123.307.53 "5.25 "1-1 / 4 Giriş, 1-1 / 2 EgzozNormalde kapalı6.13 "€1,114.52
PARKER N36491091 Valf Hava Pilotu 3 Yollu 1 1/2 İnç Giriş | AC9AWM 3FEP2 N 3649109123.307.53 "5.25 "1-1 / 2 Giriş, 1-1 / 2 EgzozNormalde kapalı6.13 "€1,140.38
PARKER N37431091 Pilot Hava Kontrol Vanası, 3 Yollu, 3/8 İnç Giriş, Harici Pilot | AC9AWP 3FEP4 N 374310913.604.78 "3.06 "3/8 Giriş, 1/2 EgzozNormalde açık3.31 "€413.82
PARKER N37441091 Valf Hava Pilotu 3 Yollu 1/2 İnç Giriş | AC9AWQ 3FEP5 N 374410913.804.78 "3.06 "1/2 Giriş, 1/2 EgzozNormalde açık3.31 "€413.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER N35461091 Pilot Hava Kontrol Vanası, 3 Yollu / 2 Konumlu, 3/4 İnç Valf Bağlantı Noktası Boyutu
€600.00 / Adet