Parker N6mc4 | Sıkıştırma Bağlantısı, 3/8 İnç Dış Çap, Naylon | 2gvc6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER N6MC4 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 3/8 İnç Dış Çap, Naylon | AB9ZCW 2GVC6

PARKER N6MC4 Sıkıştırma Rakoru, 3/8 İnç Dış Çap, Naylon

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ZCW Modeli: N6MC4Çapraz Referans: 2GVC6
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
€4.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sıkıştırma Montaj
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiNaylon
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 4 "
Bağlantı TürüSıkıştırma x MNPT
Hex Boyutu13 / 16 "
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.93 Derece C
Maks. Basınç150 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 ° C
Boru Boyutu1 / 4 "
Halka Malzemesi302 SS
ShapeBağlayıcı
stilBorudan Boruya
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Dış Çap Tüp.3 / 8 "
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Çalışma sıcaklığı.Temel malzemegövde MalzemesiBoru BoyutuShapestilSıcaklık. menzilDış Çap Tüp.paket adetÜcret
PARKER N10FC8 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 5/8 İnç Dış Çap, Naylon | AB9ZCN 2GUR7 N10FC8-40 ° CPlastikNaylon1 / 2 "BağlayıcıBorudan Dişi Boruya-40 Derece ila 200 Derece F5 / 8 "1€7.53
PARKER N4FC2 Sıkıştırma Bağlantısı, 1/4 İnç Dış Çap, Naylon | AB9ZCP 2GUV8 N4FC2-40 ° CPlastikNaylon1 / 8 "BağlayıcıBorudan Dişi Boruya-40 Derece ila 200 Derece F1 / 4 "1€6.69
PARKER N4FC4 Sıkıştırma Bağlantısı, 1/4 İnç Dış Çap, Naylon | AB9ZCQ 2GUV9 N4FC4-40 ° CPlastikNaylon1 / 4 "BağlayıcıBorudan Dişi Boruya-40 Derece ila 200 Derece F1 / 4 "1€5.38
PARKER N6FC4 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 3/8 İnç Dış Çap, Naylon | AB9ZCT 2GVA8 N6FC4-40 ° CPlastikNaylon1 / 4 "BağlayıcıBorudan Dişi Boruya-40 Derece ila 200 Derece F3 / 8 "1€6.69
PARKER N6FC6 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 3/8 İnç Dış Çap, Naylon | AB9ZCU 2GVA9 N6FC6-40 ° CPlastikNaylon3 / 8 "BağlayıcıBorudan Dişi Boruya-40 Derece ila 200 Derece F3 / 8 "1€6.65
PARKER N6FC8 Sıkıştırma Bağlantısı, 3/8 İnç Dış Çap, Naylon | AB9ZCV 2GVC1 N6FC8-40 ° CPlastikNaylon1 / 2 "BağlayıcıBorudan Dişi Boruya-40 Derece ila 200 Derece F3 / 8 "1€8.86
PARKER N6TU6 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, 3/8 İnç Dış Çap, Naylon | AB9ZCX 2GVD9 N6tu6-40 ° CPlastikNaylon-T şeklindeTüpten Tüpe-40 Derece ila 200 Derece F3 / 8 "1€11.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER N6MC4 Sıkıştırma Rakoru, 3/8 İnç Dış Çap, Naylon
€4.16 / Adet