Parker Nbr-5-040-0050 | Boru Naylon 5/16 İnç Dış Çap Siyah 50 Feet | 2vkr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER NBR-5-040-0050 Hortum Naylon 5/16 İnç Dış Çap Siyah 50 Ayak | AC3QTZ 2VKR8

PARKER NBR-5-040-0050 Hortum Naylon 5/16 İnç Dış Çap Siyah 50 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3QTZ Modeli: NBR-5-040-0050Çapraz Referans: 2VKR8
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
€109.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı1700 PSI
RenkSiyah
Dia İçinde.0.233 "
uzunluk50ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç425 PSI
Dış Çap.5 / 16 "
Sıcaklık. menzil-60 ila 200 F
TipYüksek Mukavemet, Yarı Sert
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.040 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)36.32
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
PARKER NNR-5-040-0050 Hortum Naylon 5/16 İnç Dış Çap Doğal 50 Ayak | AC3QUM 2VKU2 NNR-5-040-0050Doğal (Madenden)€109.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER NBR-5-040-0050 Hortum Naylon 5/16 İnç Dış Çap Siyah 50 Ayak
€109.13 / Adet