Parker Nbr-6-048-0050 | Boru Naylon 3/8 İnç Dış Çap Siyah 50 Feet | 2vkt1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER NBR-6-048-0050 Hortum Naylon 3/8 İnç Dış Çap Siyah 50 Ayak | AC3QUB 2VKT1

PARKER NBR-6-048-0050 Hortum Naylon 3/8 İnç Dış Çap Siyah 50 Ayak

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3QUB Modeli: NBR-6-048-0050Çapraz Referans: 2VKT1
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
€137.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı1700 PSI
RenkSiyah
Dia İçinde.0.279 "
uzunluk50ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç425 PSI
Dış Çap.3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-60 ila 200 F
TipYüksek Mukavemet, Yarı Sert
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.048 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)52.58
Gemi genişliği (cm)52.58
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
PARKER NNR-6-048-0050 Hortum Naylon 3/8 İnç Dış Çap Doğal 50 Ayak | AC3QUP 2VKU4 NNR-6-048-0050Doğal (Madenden)€138.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER NBR-6-048-0050 Hortum Naylon 3/8 İnç Dış Çap Siyah 50 Ayak
€137.85 / Adet