Parker Nnr-2-017-0050 | Boru Naylon 1/8 İnç Dış Çap Doğal 50 Feet | 2vkt5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER NNR-2-017-0050 Hortum Naylon 1/8 İnç Dış Çap Doğal 50 Ayak | AC3QUF 2VKT5

PARKER NNR-2-017-0050 Hortum Naylon 1/8 İnç Dış Çap Doğal 50 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3QUF Modeli: NNR-2-017-0050Çapraz Referans: 2VKT5
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
€35.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı1700 PSI
RenkDoğal (Madenden)
Dia İçinde.0.091 "
uzunluk50ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç425 PSI
Dış Çap.1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-60 ila 200 F
TipYüksek Mukavemet, Yarı Sert
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.017 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)36.07
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukÜcret
PARKER NBR-2-017-0250 Hortum Naylon 1/8 İnç Dış Çap Siyah 250 Ayak | AC3QTR 2VKR1 NBR-2-017-0250Siyah250ft.€93.41
PARKER NBR-2-017-0050 Hortum Naylon 1/8 İnç Dış Çap Siyah 50 Ayak | AC3QTT 2VKR2 NBR-2-017-0050Siyah50ft.€23.34
PARKER NNR-2-017-0250 Hortum Naylon 1/8 İnç Dış Çap Doğal 250 Ayak | AC3QUE 2VKT4 NNR-2-017-0250Doğal (Madenden)250ft.€155.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER NNR-2-017-0050 Hortum Naylon 1/8 İnç Dış Çap Doğal 50 Ayak
€35.41 / Adet