Parker Nnr-3-024-0250 | 2vkt6 Boru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER NNR-3-024-0250 Hortum Naylon 3/16 İnç Dış Çap Doğal 500 Feet | AC3QUG 2VKT6

PARKER NNR-3-024-0250 Hortum Naylon 3/16 İnç Dış Çap Doğal 500 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3QUG Modeli: NNR-3-024-0250Çapraz Referans: 2VKT6
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
€207.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı1700 PSI
RenkDoğal (Madenden)
Dia İçinde.0.140 "
uzunluk500ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç425 PSI
Dış Çap.3 / 16 "
Sıcaklık. menzil-60 ila 200 F
TipYüksek Mukavemet, Yarı Sert
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.024 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)36.58
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukÜcret
PARKER NBR-3-024-0250 Hortum Naylon 3/16 İnç Dış Çap Siyah 500 Feet | AC3QTU 2VKR3 NBR-3-024-0250Siyah500ft.€261.86
PARKER NBR-3-024-0050 Hortum Naylon 3/16 İnç Dış Çap Siyah 50 Ayak | AC3QTV 2VKR4 NBR-3-024-0050Siyah50ft.€57.19
PARKER NNR-3-024-0050 Hortum Naylon 3/16 İnç Dış Çap Doğal 50 Ayak | AC3QUH 2VKT7 NNR-3-024-0050Doğal (Madenden)50ft.€63.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER NNR-3-024-0250 Hortum Naylon 3/16 İnç Dış Çap Doğal 500 Ayak
€207.72 / Adet