Parker P2fcb453 | Bobin Kiti 22mm 3 Pin 120 Vac Viking | 3ffc3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER P2FCB453 Bobin Kiti 22mm 3 Pin 120 Vac Viking | AC9BAK 3FFC3

PARKER P2FCB453 Bobin Kiti 22mm 3 Pin 120 Vac Viking

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9BAK Modeli: P2FCB453Çapraz Referans: 3FFC3
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
€56.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bobin Kiti
işlev22MM 3 Pimli 120 VAC
UPC0094705329962

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8481200080
Menşe ÜlkesiHU

Ürün Detayı:

  • P2F Serisi solenoid bobin ağırlıklı olarak pnömatik uygulamalarda solenoid valflerle veya hidrolik sıvının akışını başlatmak, durdurmak veya kontrol etmek için kullanılır.
  • Agresif koşullarda çalışmak üzere tasarlanmıştır ve değişken sıcaklıklara dayanması için termoplastik reçine içinde kapsüllenir
  • Yedek solenoid bobin olarak kullanılabilir
  • F sınıfı yalıtımlı, 1800 ° C sıcaklık indeksine sahip sargılı emaye bakır teller
  • IP65 dereceli koruma

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevÜcret
PARKER P2FCA448 Bobin Kiti 30mm 3 Pin 24 Vdc Viking | AC9BAC 3FFA5 P2FCA448Solenoid Kiti 30MM 3-Pin 24 VDC Mobil€74.33
PARKER P2FCB447 Bobin Kiti 22mm 3 Pin 12 Vdc Viking | AC9BAG 3FFA9 P2FCB44722MM 3-Pin 12 VDC Mobil€61.82
PARKER P2FCB448 Bobin Kiti 22mm 3 Pin 24 Vdc Viking | AC9BAJ 3FFC2 P2FCB44822MM 3-Pin 24 VDC Mobil€63.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER P2FCB453 Bobin Kiti 22mm 3 Pin 120 Vac Viking
€56.60 / Adet