Parker PC308v | Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç Boyut, Kalıp Soğutma Sıvısı | 48c256 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER PC308V Hızlı Kaplin, 3/8 İnç Boyut, Kalıp Soğutma Sıvısı | AG6UDK 48C256

PARKER PC308V Hızlı Kaplin, 3/8 İnç Boyut, Kalıp Soğutma Sıvısı

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6UDK Modeli: PC308VÇapraz Referans: 48C256
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
€54.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı bağlantı
Rulman malzemesi440 Paslanmaz Çelik
gövde MalzemesiPirinç
Vücut ölçüsü3 / 8 "
Bağlantı TürüHortum ucu
Akış hızı6 Gal / dakika
Hortum İç Çapı.1 / 2 "
Kilit tipiTopları kilitlemek
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. İşletme basıncı200 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.400 Derece F
Maks. Basınç200 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-15 Derece F
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece ila 400 Derece F
KaplamaKol üzerinde çinko
Conta MalzemesiSilikon-Florokarbon
Mühür türüBorulu Valf
KapatPoppet Kapat
Kol MalzemesiÇelik
stilkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481801095

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMühür türüVücut ölçüsüBağlantı TürüstilAkış hızıHortum İç Çapı.+Min. Çalışma sıcaklığı.Ücret
PARKER PC204 Hızlı Kaplin, 1/4 İnç Boyut, Kalıp Soğutma Sıvısı | AG6UAY 48C194 PC204arayüzey1 / 4 "Hortum ucuValfsiz3 Gal / dakika1 / 4 "Hızlı bağlantı-20 Derece F€28.60
PARKER PC204-BP Hızlı Kaplin, 1/4 İnç Boyut, Kalıp Soğutma Sıvısı | AG6UAZ 48C195 PC204-BParayüzey1 / 4 "Lok Hortum UcuValfsiz3 Gal / dakika1 / 4 "Hızlı bağlantı-20 Derece F€36.91
PARKER PC206 Hızlı Kaplin, 1/4 İnç Boyut, Kalıp Soğutma Sıvısı | AG6UBA 48C196 PC206arayüzey1 / 4 "Hortum ucuValfsiz3 Gal / dakika3 / 8 "Hızlı bağlantı-20 Derece F€24.77
PARKER PC214 Hızlı Kaplin, 1/4 İnç Boyut, Kalıp Soğutma Sıvısı, 200 Psi | AG6UBB 48C197 PC214arayüzey1 / 4 "Hortum ucu, 90 DereceValfsiz3 Gal / dakika1 / 4 "Hızlı bağlantı-20 Derece F€28.63
PARKER PC216 Hızlı Kaplin, 1/4 İnç Boyut, Kalıp Soğutma Sıvısı | AG6UBC 48C198 PC216arayüzey1 / 4 "Hortum ucu, 90 DereceValfsiz3 Gal / dakika3 / 8 "Hızlı bağlantı-20 Derece F€29.02
PARKER PC216-BP Hızlı Kaplin, 1/4 İnç Boyut, Kalıp Soğutma Sıvısı | AG6UBD 48C199 PC216-BParayüzey1 / 4 "İtmeli Lok Hortum Ucu, 90 DereceValfsiz3 Gal / dakika3 / 8 "Hızlı bağlantı-20 Derece F€39.65
PARKER PC306 Hızlı Kaplin, 3/8 İnç Boyut, Kalıp Soğutma Sıvısı | AG6UBE 48C201 PC306arayüzey3 / 8 "Hortum ucuValfsiz6 Gal / dakika3 / 8 "Hızlı bağlantı-20 Derece F€32.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER PC308V Hızlı Kaplin, 3/8 İnç Boyut, Kalıp Soğutma Sıvısı
€54.57 / Adet